PARKER Turvaventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vaatimustenmukaisuus: ISO 9001 , Imuaukon koko: 1 / 4 " , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Ulostulon koko: 1 / 4 " , Pistorasiatyyppi: FNPT , Kokonaiskorkeus: 5 / 8 " , Kokonaispituus: 1 45 / 64 " , Istuimen materiaali: Vitoton , Jousimateriaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: -30 - 400 astetta F , Testivipu: Ei
TyyliMalliTehdasasetusPainealueHinta (ei alv)
A
VR744MF1SV-GR
25 psi10 - 20 psi€252.88
A
VR744MF2SV-GR
100 psi20 - 100 psi€202.28
A
VR744MF3SV-GR
250 psi100 - 250 psi€247.87

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?