VESTIL Kuormalavatukit


Vestil-lavan tukitankoja tai poikkitankoja käytetään lavojen tukemiseen telineen poikkipalkkien väliin teollisissa sovelluksissa. Nämä koteloidut terästangot on valmistettu 14-mittaisesta materiaalista ja sopivat tavallisiin 42 tuuman lavatelineisiin.

Suodattaa
Kapasiteetti: 1000 lbs. , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Mittari: 14 ga. , Pituus: 38 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Ruosteenkestävä: Kyllä , Leveys: 3"
TyyliMalliKorkeusHinta (ei alv)
A
SSB 42
1 1 / 2 "€39.94
B
PSB-42
1"€39.88

Kuormalavatukit

Vestil-kuormalavojen tukitangot on suunniteltu estämään kuormalavat putoamasta paikaltaan tai liukumasta palkkien väliin varmistamalla, että kuormitusjännitys jakautuu tasaisesti. Ne välttävät kuormalavojen ja hyllyjärjestelmien taipumista, ja niissä on laatikoituja teräspalkkeja, jotka sopivat hyvin 42 tuuman kuormalavahyllyihin. Näiden tankojen ainutlaatuinen muotoilu pystyy tukemaan jopa 1000 lb: n kuormia ja mahtuu vanerihyllyt irtonaisten tavaroiden varastointiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä lavan tukitankoja, jotka ovat saatavana 1 ja 1.500 XNUMX tuuman korkeusvaihtoehdoina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Vestil-lavatelineet kantavat jopa 1000 lb:n kuorman.
  • Vestil SSB-42 lavan tukitangon korkeus on 1-1/2 tuumaa, jotta se istuu samassa tasossa telineen askelpalkin yläpinnan kanssa.
  • Vestil PSB-42 on 1 tuuman korkea ja sitä käytetään 1/2 tuuman vanerin/lastulevyn kanssa, joka on samassa tasossa palkin yläpinnan kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat näiden kuormalavojen tukitankojen mitat?

Näiden Vestilin kuormalavojen tukitankojen pituus on 38.5 tuumaa ja leveys 3 tuumaa lavojen tukemiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?