Silikoni letkut

Suodattaa

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A1528-100013781"1.378 "0.189 "€6,608.14
A1528-5008781 / 2 "0.878 "0.189 "€3,026.78
A1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,195.10
A1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€906.28
A1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€632.86
A1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€418.91
A1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€361.16
A1528-75011263 / 4 "1.126 "3 / 16 "€3,701.28
A1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€506.09
A1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€783.92
A1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€720.14
A1528-48474031 / 64 "0.74 "0.128 "€1,803.86

Silikoni letkut

E. James & Co tarjoaa tukevia ja kestäviä silikoniputkia, joissa on kumireunat suojaamaan lasin, puun ja metallin paljaita reunoja tuulen, veden ja pölyn vaikutuksilta. Nämä yksiköt ovat ihanteellisia nesteiden ja jauheiden kuljettamiseen LVI-laitteiden sähköholkeissa ja ilmakanavissa, ja ne on lisäksi varustettu pyöreillä kumitiivisteillä minimoimaan kovien materiaalien reikien läpi asetettujen johtojen hankausvauriot. Ne kestävät jopa 216 psi:n painetta ja niitä tarjotaan sisä- ja ulkohalkaisijana 1 ja 1.375 tuumaan asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?