VESTIL BEAM-sarjan lavatelineiden porraspalkit


Vestil BEAM -sarjan lavatelineiden porraspalkit on suunniteltu bulkkituotteiden pitämiseen/varastointiin vähittäiskaupan julkisivuissa, varastoissa ja autoteollisuudessa.

Suodattaa
Väri: Oranssi , Komponentit: Askelpalkki , Korkeus: 6" , Materiaali: Teräs , Lovi syvyys: 3 / 4 " , loven korkeus: 1 1 / 2 " , Leveys: 3"
TyyliMalliKokoPituusHinta (ei alv)
A
PALKKI-S-850
5000 lbs.96 "€177.41
Tarjouspyyntö
B
PALKKI-S-1050
5000 lbs.120 "€233.18
Tarjouspyyntö
C
PALKKI-S-1250
5000 lbs.144 "€314.92
Tarjouspyyntö
D
PALKKI-S-960
6000 lbs.108 "€229.07
Tarjouspyyntö
E
PALKKI-S-1070
7000 lbs.120 "€343.50
Tarjouspyyntö
F
PALKKI-S-970
7000 lbs.108 "€239.04
Tarjouspyyntö
G
PALKKI-S-870
7000 lbs.96 "€204.67
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Ne on varustettu leimatulla palkkikapasiteetilla, mikä antaa selkeät ja luotettavat tiedot enimmäispainosta.
  • Nämä lavatelineiden palkit tarjoavat rakenteellisen yhtenäisyyden ja eheyden lisäämään varastointia ja täyttävät teollisuuden noutotarpeet.
  • Niissä on naarmuuntumista ja ruostetta kestävä pinta suojaamaan kulumiselta ja korroosiolta.
  • Näissä Vestil-lavatelineiden porraspalkeissa on teräsrakenne, joka takaa vankan tuen ja kestävyyden teollisissa varastointisovelluksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vestiili FSR-12 ja FSR-6 Telinekehys/seinävälikkeet: Nämä välilevyt tarjoavat lisäturvaa ja tukea telineiden asennuksille, jolloin telineet kestävät raskaat kuormat turvallisesti ja vähentävät romahtamisen tai kaatumisen riskiä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Vestil-lavatelineiden porraspalkkia sovellukseeni?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, pituus ja syvyys, palkin profiili, yhteensopivuus, telinejärjestelmän asettelu ja turvaominaisuudet.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Vestil-lavatelineiden porraspalkkia?

  • Noudata suositeltua painokapasiteettia rakenteen eheyden säilyttämiseksi.
  • Suorita rutiinitarkastukset vaurioiden, muodonmuutosten tai korroosion varalta.
  • Jaa kuormat tasaisesti ja vältä ylikuormitusta tai epätasapainoisia kuormia.
  • Käytä asianmukaisia ​​kiinnitysmenetelmiä estääksesi esineiden putoamisen tai siirtymisen.
  • Suorita rutiinihuolto varmistaaksesi telinejärjestelmän eheyden ja puhtauden.

Kuinka huoltaa nämä Vestilin lavatelineiden palkit?

  • Suorita rutiininomaiset silmämääräiset tarkastukset havaitaksesi vaurion tai korroosion merkit.
  • Korjaa tai vaihda vaurioituneet palkit viipymättä, jotta telinejärjestelmän rakenteellinen eheys säilyy.
  • Varmista kuormien tasainen jakautuminen ja vältä ylikuormitusta tai epätasapainoista painon jakautumista.
  • Kouluta henkilöstöä oikeisiin kuormaustekniikoihin minimoidaksesi palkin vaurioitumisen riskin.
  • Toteuta turvatoimenpiteitä, kuten suojaesteitä ja lisävarusteita, estämään esineiden putoaminen.
  • Puhdista palkit säännöllisesti poistaaksesi roskat ja estääksesi korroosion.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?