VESTIL STPC-EHD Electric Stand Alone Powered Carousel, 4000 Lb. capacity

Varastossa
Tuote: AG7ZRB Malli: STPC-EHD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,234.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu karuselli
Pohjan pituus44 1 / 2 "
Pohjan leveys44 1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
Johdon pituus8 ft.
Korkeus13.5 "
HP0.5 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Operaation tyyppiJalka toimii
Vaihe1
tehoSähköhydraulikäyttöinen
Virtalähdesähköinen
RPM8 RPM
Levysoittimen halkaisija48 "
Levylevyn korkeus13 1 / 2 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.05
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)113.03
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHPLevylevyn korkeusHinta
VESTIL STPC-CD ketjukäyttöinen AC-karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 48 tuumaa. | AG7ZRA STPC-CD4000 lbs.-3 / 4 hp24 "€7,800.49
VESTIL STPC-WH Yksin toimiva karuselli, pyörävetoinen, 48 tuuman halkaisija. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hv11 "€5,347.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STPC-EHD Electric Stand Alone Powered Carousel, 4000 Lb. capacity
€8,234.18 / yksikkö