VESTIL STPC-CD ketjukäyttöinen AC-karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 48 tuumaa. | AG7ZRA

VESTIL STPC-CD-ketjukäyttöinen AC-karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 48 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7ZRA Malli: STPC-CD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,800.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu karuselli
Koko4000 lbs.
Johdon pituus8 ft.
Korkeus24 "
HP3 / 4 hp
Pituus48 "
MittayksikötJOKA
Vaihe1
tehoKetjuohjattu
Virtajohdon pituus8ft.
Kierroslukualue3 12 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Levysoittimen halkaisija48 "
Levylevyn korkeus24 "
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 389.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHPLevylevyn korkeusHinta
VESTIL STPC-EHD Sähkökäyttöinen Stand Alone Powered Carousel, 4000 Lb. kapasiteetti | AG7ZRB STPC-EHD4000 lbs.13.5 "0.5 hv13 1 / 2 "€8,234.18
VESTIL STPC-WH Yksin toimiva karuselli, pyörävetoinen, 48 tuuman halkaisija. | CE4QZH STPC-WH3000 lbs.11 "0.5 hv11 "€5,347.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STPC-CD-ketjukäyttöinen AC-karuselli, 4000 Lb. Kapasiteetti, halkaisija 48 tuumaa.
€7,800.49 / yksikkö