Pohjan pituus: 44 1 / 2 " , Pohjan leveys: 44 1 / 2 " , Mukana paristot: Ei , Caster halkaisija: 6" , Pyörän leveys: 2" , Väri: Sininen, keltainen , Johdon pituus: 8 ft. , Haarukkataskun korkeus: 2 1 / 2 " , Haarukkataskun leveys: 7" , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Pituus: 48 " , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Toiminnan tyyppi: Jalka toimii , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Virtalähde: sähköinen , RPM: 8 RPM , RPM-alue: 3 12 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa , Kääntöpöydän halkaisija: 48 " , Kääntöpöydän materiaali: Teräs , Jännite: 115V , Leveys: 48 "