METRO A356DC -osakekori 4 hylly 69x18 | AF6AGQ 9U597

METRO A356DC varastokärry 4 hyllyä 69x18

Varastossa
Tuote: AF6AGQ Malli: A356DCRistiviite: 9U597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€966.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Kantavuus900 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Hyllyjen lukumääräkokonaisleveysHinta
METRO A556DC -osakekori 3 hylly 69x24x48 tuumaa | AF4KCA 8Z585 A556DC5"324 "€1,047.15
METRO A566DC -osakekori 6 hylly 69x24 | AF4MNJ 9CKU2 A566DC4"424 "€1,156.72
METRO A366DC -osakekori 4 hylly 69x18 | AF6AGR 9U598 A366DC5"418 "€1,235.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A356DC varastokärry 4 hyllyä 69x18
€966.66 / yksikkö