VESTIL STOR-912-GW-1RH sinkitystä teräksestä kaksinkertainen varastorakennus, 5500 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa

Tuote: AG7ZQV Malli: STOR-912-GW-1RHRistiviite: 2RMZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,590.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
VäriHarmaa
Syvyys152 4 / 5 "
Oven avaamisen korkeus74 "
Oven aukon leveys45 "
Ulkopituus12 3/4 jalkaa
Ulkohuipun korkeus7 ft.
Ulkoleveys9 1/8 jalkaa
LattiaKaksinkertainen
Lattian korkeus5 3 / 4 "
Säätiön pituus12 4 / 9 "
Perustuksen leveys9"
Kehyksen viimeistelyKuumasinkitty
Mitata22 ga.
Korkeus84 4 / 5 "
Kestää lunta neliöjalkaa kohti45 lbs.
SisältääLattia
Sisäpuolen pituus12 1/7 jalkaa
Sisähuipun korkeus6 4/9 jalkaa
Sisätilan leveys8 3/4 jalkaa
Pituus152.5 "
Kantavuus5500 lbs.
HuoltovapaaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
UlkosäilytysmateriaaliMetalli
ShapeSuorakulmio
Tallennuskapasiteetti820 2/3 neliöjalkaa
Varastotilat684 1/6 ov. ft.
Käyttökelpoinen oven korkeus74 "
Käyttökelpoinen oven leveys45 "
Käyttökorkeus77 7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus145 3 / 4 "
Käytettävä leveys104 3 / 4 "
Leveys109 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 578.7
Laivan korkeus (cm)215.42
Laivan pituus (cm)387.35
Laivan leveys (cm)276.86
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusSyvyysSäätiön pituusLeveysKorkeusSisäpuolen pituusKantavuusTallennuskapasiteettiHinta
VESTIL STOR-96-GW-1RH sinkitystä teräksestä yksi varastorakennus, 2750 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 jalkaa2750 lbs.409 2/3 neliöjalkaa€5,974.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STOR-912-GW-1RH sinkitystä teräksestä kaksinkertainen varastorakennus, 5500 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa
€8,590.74 / yksikkö