VESTIL STOR-96-GW-1RH sinkitystä teräksestä yksi varastorakennus, 2750 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-GW-1RH sinkitystä teräksestä yksi varastorakennus, 2750 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa

Tuote: AG7ZQW Malli: STOR-96-GW-1RHRistiviite: 2RMZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,974.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
alue54 sq ft.
VäriHarmaa
Syvyys76 1 / 2 "
Oven avaamisen korkeus74 "
Oven aukon leveys45 "
Ulkopituus6 3/8 jalkaa
Ulkohuipun korkeus7 ft.
Ulkoleveys9 ft.
LattiaYksi
Lattian korkeus5 3 / 4 "
Säätiön pituus6 1 / 8 "
Perustuksen leveys9"
Kehyksen viimeistelyKuumasinkitty
Mitata22 ga.
Korkeus84 3 / 4 "
Kestää lunta neliöjalkaa kohti45 lbs.
SisältääLattia
Sisäpuolen pituus5 4/5 jalkaa
Sisähuipun korkeus6 4/9 jalkaa
Sisätilan leveys8 3/4 jalkaa
Pituus76.5 "
Kantavuus2750 lbs.
HuoltovapaaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
UlkosäilytysmateriaaliMetalli
ShapeSuorakulmio
Tallennuskapasiteetti409 2/3 neliöjalkaa
Varastotilat327 3/7 ov. ft.
Käyttökelpoinen oven korkeus74 "
Käyttökelpoinen oven leveys45 "
Käyttökorkeus77 7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus69 3 / 4 "
Käytettävä leveys104 3 / 4 "
Leveys109 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 343.35
Laivan korkeus (cm)214.63
Laivan pituus (cm)194.31
Laivan leveys (cm)276.86
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttökelpoinen pituusSyvyysSäätiön pituusLeveysKorkeusSisäpuolen pituusKantavuusTallennuskapasiteettiHinta
VESTIL STOR-912-GW-1RH sinkitystä teräksestä kaksinkertainen varastorakennus, 5500 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 jalkaa5500 lbs.820 2/3 neliöjalkaa€8,590.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STOR-96-GW-1RH sinkitystä teräksestä yksi varastorakennus, 2750 Lb. Lattiakapasiteetti, harmaa
€5,974.94 / yksikkö