Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10-12 CBZ-SS uros kyynärpää, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, SS | AF7GRQ 20YZ02

PARKER 10-12 CBZ-SS uros kyynärpää, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, SS

Varastossa
Tuote: AF7GRQ Malli: 10-12 CBZ-SSRistiviite: 20YZ02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko5 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (TM) x MNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine6100 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoMuotoTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER 4-2 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 8 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Puristusliitin, Single Ferrule Compression, 1/4 tuuman koko, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "NPT-urosliitinPutki urosputkeen-425 - 1200 astetta F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS urosliitin, 1/4 tuuman koko | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 4 "---425 - 1200 astetta F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS urosliitin, 3/8 tuuman koko | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetalli316 Ruostumaton teräs3 / 8 "---425 - 1200 astetta F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS urosliitin, 1/2 tuuman koko | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetalli316 Ruostumaton teräs1 / 2 "---425 - 1200 astetta F-€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10-12 CBZ-SS uros kyynärpää, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, SS
€183.93 / yksikkö