VESTIL SSPT-3048 Tasotrukki, ruostumaton teräs, 30 x 48 tuuman koko | AG7ZNA

VESTIL SSPT-3048 alustatrukki, ruostumaton teräs, koko 30 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ZNA Malli: SSPT-3048

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.6x2 "
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus9 1 / 2 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.6"
LuokkaGrade 201
Pohjavälitys6 1 / 2 "
Kahvan korkeus36 1 / 4 "
Sisältää(1) 36-1/4" korkeuskahva, (2) jäykät pyörät 2" leveys, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Alustan korkeus9.5 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus36.25 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus9.5 "
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan koko30 "x 48"
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL SSPT-2436 Tasotrukki, ruostumaton teräs, 24 x 36 tuuman koko | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "€1,441.67
VESTIL SSPT-2448 Tasotrukki, ruostumaton teräs, 24 x 48 tuuman koko | AG7ZMZ SSPT-244848 "24 "51 "24 "48 "24 "€1,507.59
VESTIL SSPT-3060 Tasotrukki, ruostumaton teräs, 30 x 60 tuuman koko | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "€1,954.30
VESTIL SSPT-3672 Tasotrukki, ruostumaton teräs, 36 x 72 tuuman koko | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "€2,075.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSPT-3048 alustatrukki, ruostumaton teräs, koko 30 x 48 tuumaa
€1,739.53 / yksikkö