IGUS Sarja, 27, kaapeliteline Medium


Suodattaa
Ontelon korkeus: 1.38 "/ 35 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 2.20 "/ 56 mm , Tyyli: avoin , Tyyppi: Keskikokoinen
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
27-05-063-0-1
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm€51.66
A
27-10-063-0-1
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm€53.22
A
27-07-063-0-4
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm223.58 "/ 91 mm€192.77
A
27-10-063-0-4
2.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm224.57 "/ 116 mm€198.61
A
27-05-063-0-4
2.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm4ft.7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm222.60 "/ 66 mm€189.88
A
27-07-063-0-1
2.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
A
27-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€55.19
A
27-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€192.77
A
27-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€61.18
A
27-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€198.61
A
27-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4ft.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€189.88
A
27-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€49.82
A
27-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€56.86
A
27-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€229.10
A
27-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€54.59
A
27-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€201.52
A
27-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€204.42
A
27-05-150-0-1
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm62.60 "/ 66 mm€51.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?