TRIPP LITE IS-1000 -eristemuuntaja 1kva 4 ulostulo | AC2HHW 2KGD4

TRIPP LITE IS-1000 eristysmuuntaja 1kva 4 ulostulo

Varastossa
Tuote: AC2HHW Malli: IS-1000Ristiviite: 2KGD4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysmuuntaja
VäriMusta
Johdon pituus6ft.
Syvyys10.5 "
Kotelon tyyppiPieni torni, seinälle asennettava
Korkeus7.25 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä
NEMA-pistokkeen määrityksetNEMA 5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä4
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus1KVA
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.304
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8504316000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräVA-luokitusLeveysHinta
TRIPP LITE IS-250 -eristemuuntaja 250va 2 -liitäntä | AC2HHU 2KGD2 IS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "€336.13
TRIPP LITE IS-500 -eristemuuntaja 500va 4 -liitäntä | AC2HHV 2KGD3 IS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "€516.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE IS-1000 eristysmuuntaja 1kva 4 ulostulo
€749.65 / yksikkö