WIHA TOOLS 5-osainen mutterin ohjainsarja


Suodattaa
Kahva: Ergonomisesti suunniteltu pehmeä viimeistelty tyyny, antaa suuremman vääntömomentin, enemmän mukavuutta ja vähemmän käsien väsymistä , Kahvan väri: Oranssi / Keltainen , Kahvan muotoilu: ergonominen , Hex koko: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mm , Palojen lukumäärä: 5 , Kokonaispituus: 9.3 "- 9.6" , SAE tai Metric: metrinen , Akseli: Vankka , Varren pituus: 5" , Varren materiaali: CVM-teräs , Varren tyyppi: Kiinteä pyöreä , Tether Capable: Sidonta valmis , Jännitteen luokitus: 1000
TyyliMalliHexHinta (ei alv)
A
32291
6, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm€102.19
B
32292
7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"€111.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?