Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SM-LB-25 Alempi lisävakuus, 4.25 x 4.5 x 17.5 tuuman koko | AG7YYH

VESTIL SM-LB-25 ylimääräinen alempi takuu, 4.25 x 4.5 x 17.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYH Malli: SM-LB-25
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
€177.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitinpalkin alempi takaosa
Ketjun koko max. Kapasiteetti2"
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Pituus4.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys4.5 "
Toimii yhdessäSBM-25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SM-LB-40 Alempi lisävakuus, 4.5 x 5 x 11.25 tuuman koko | AG7YYJ SM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€178.94
VESTIL SM-LB-80 Alempi lisävakuus, 6 x 7 x 15.75 tuuman koko | AG7YYK SM-LB-804"15.75 "6"7"€180.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SM-LB-25 ylimääräinen alempi takuu, 4.25 x 4.5 x 17.5 tuumaa
€177.53 / yksikkö