VESTIL SM-LB-80 Alempi lisävakuus, 6 x 7 x 15.75 tuuman koko | AG7YYK

VESTIL SM-LB-80 ylimääräinen alempi takuu, 6 x 7 x 15.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YYK Malli: SM-LB-80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitinpalkin alempi takaosa
Ketjun koko max. Kapasiteetti4"
VäriKeltainen
yhteys StyleSuora yhteys
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus15.75 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys7"
Toimii yhdessäSBM-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL SM-LB-25 Alempi lisävakuus, 4.25 x 4.5 x 17.5 tuuman koko | AG7YYH SM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "€177.53
VESTIL SM-LB-40 Alempi lisävakuus, 4.5 x 5 x 11.25 tuuman koko | AG7YYJ SM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€178.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SM-LB-80 ylimääräinen alempi takuu, 6 x 7 x 15.75 tuumaa
€180.24 / yksikkö