Levittimen palkitarvikkeet

Suodattaa

VESTIL -

Alemmat takuut

TyyliMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ASM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€178.94
ASM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "€177.53
ASM-LB-804"15.75 "6"7"€180.24
VESTIL -

Ylempi takuita

TyyliMalliKetjun koko max. KapasiteettiKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
ASM-UB-402"13 "4.5 "7"€184.69
ASM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€183.06
ASM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€186.06
VESTIL -

Säädettävä suoja HDP-lavanostimille

TyyliMalliHinta (ei alv)
AHDP-4-AB€259.12
Tarjouspyyntö
BHDP-2-AB€258.97
Tarjouspyyntö
CHDP-6-AB€259.01
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Nostovarsi

MallieräHinta (ei alv)
MATL-ARMAE6JTJ€656.53

Levittimen palkitarvikkeet

Levityspalkkien lisävarusteet pidentävät levityspalkkien käyttöikää vaihtamalla kuluneet osat. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman levityspalkkitarvikkeita, kuten nostovarret, tilat ja paalit Vestiili ja Kern & Sohn. Levitinpalkit tarjoavat turvallisen nostamisen ja liikkumisen pitkille, raskaille ja epätasaisille esineille. Niissä on sininen pulverimaalattu teräsrakenne ja ylimääräiset nostovarret kestämään jopa 4000 lb: n kuormia. 12 tuuman nostovarret ovat ASME-standardien mukaisia ​​kuormien turvalliseen nostamiseen, kun niitä käytetään Vestil MATL-72-, MATL-120- ja MATL-144-laitteiden kanssa. Valitse laajasta valikoimasta levityspalkkipaloja, saatavana ylemmässä ja alemmassa takaluukussa C-kanavien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?