RIDGID Letkuleikkurit


Suodattaa
Kahvan suunnittelu: ergonominen
TyyliMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtopyöräHinta (ei alv)
A
66737
-------€69.28
Tarjouspyyntö
B
32920
Koneistettu terässinkkiseosmanuaalinen3/16" to 1-1/8"-6.5 "Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro E-1240/33165€56.90
C
86127
Koneistettu teräsAlumiinimanuaalinen1/4" to 1-1/8"-2.75 "Valmistaja Nro E-3469/33185€53.94
D
97212
Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16" to 1-1/8"-8.5 "Valmistaja Nro E1525 / 96397€87.14
B
32930
Koneistettu teräsAlumiinimanuaalinen5/8" to 2-1/8"-10.5 "Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro 33205€114.44
E
33055
Koneistettu teräsAlumiinimanuaalinen1/4 "- 2-3 / 8"-11 "Valmistaja Nro E-4546/33190, valmistaja. Nro E-3469/33185€165.83
F
40617
Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/4" to 1-1/8"-3.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€39.59
G
32985
Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16 "- 15/16"-2 9 / 16 "Valmistaja Nro E-3469/33185€31.82
B
32910
Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 1"-6"Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro E-1240/33165€49.00
B
32940
Koneistettu teräsRautamanuaalinen1 "- 3-1 / 8"-12.5 "Valmistaja Nro E-2558/33170€195.51
G
32975
Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 5/8"-2.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€25.74
H
23488
Ruostumaton teräsMuoviSaksityyli1/8" to 1-5/8"Muovi8.75 "Saatavissa€34.10
I
23493
Ruostumaton teräsAlumiiniSaksityyli1/8" to 1-3/8"Alumiini8.5 "Valmistaja Nro 25588€56.49

Letkuleikkurit

Ridgid-putkileikkurit on suunniteltu räätälöityjen putkisto-, nesteensiirto-, jätevedenkäsittely- sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien luomiseen. Näissä leikkureissa on muotoiltu runko helpon kohdistamisen helpottamiseksi samalla kun leikkuria säädetään X-CEL-nupilla leikkauksen tekemiseksi. Valituissa malleissa on AUTOFEED-toiminto, joka helpottaa leikkaamista ahtaissa ja ahtaissa tiloissa räikkäkahvan avulla. Raptor Supplies tarjoaa myös nopeatoimiset putkileikkurit X-CEL-nuppi ja painelaakerit nopeaa ja sujuvaa leikkausta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?