APPROVED VENDOR Matalalyijyinen nikkelipinnoitettu messinkipalloventtiili, FNPT x MNPT


Suodattaa
Pallo: 304 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Nikkelipinnoitettu matala lyijy messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x MNPT , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi CWP , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Matala lyijy messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta F - 365 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
32J023
1"-
Tarjouspyyntö
B
32J022
3 / 4 "€16.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?