VESTIL SE/HP-98 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQC

VESTIL SE/HP-98 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus

Tuote: AG7YQC Malli: SE/HP-98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,829.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
AGM-akun jännite12V
Akun koko8
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko2000 lbs.
Rullamateriaalipolyuretaani
VäriKeltainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys26 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60 Hz
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus72 "
Korkeusalue3 3/8 "- 98"
HP2 hv
Hz60
SisältääLaturi
Yksilöllinen haarukan leveys6"
Jalkojen leveys24 "
Pituus65.38 "
Nostokorkeus max.98 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus3-3 / 8 tuumaa
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet120A
Maks. Matkan pituus40.12 "
Maks. Wattia1500W
Max. Haarukoiden välinen leveys17 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus3.38 "
Min. Haarukoiden välinen leveys17 "
Min. Leveys jalkojen välissä24 "
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus98 sisään.
Takapyörän halkaisija.6.5 "
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Tasainen kapasiteetti 0" - 63"2000 lbs.
Tasainen kapasiteetti 63" - 118"1500 lbs.
Jännite24V
Watts1500W
Leveys26.75 "
Haarukoiden välinen leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 382.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)166.05
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriHaarukan leveysNostokorkeus max.MateriaaliMaks. Matkan pituusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. NostokorkeusHinta
VESTIL SE/HP-118 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Keltainen26 3 / 4 "118 "Teräs114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-63 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 63 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Keltainen26 3 / 4 "63 "Teräs40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-118-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWQ SE / HP-118-AA67 "Keltainen Musta26 3 / 4 "118 "Teräs, muovi115.875 "-2.13 "€8,819.89
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-63-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 63 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Keltainen Musta26 3 / 4 "63 "Teräs, muovi40.12 "-2.13 "€7,542.63
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR ilma-/käsipumppu tehonsäätövarren pinoaja, 63 tuuman koko | CE3EWT SE / HP-63-AA-ILMA63.5 "Keltainen Musta6"63 "Teräs, Lasikuitu40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-98-AA käsipumppu/tehosäädettävä varsipinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Keltainen Musta26 3 / 4 "98 "Teräs, muovi40.12 "-2.13 "€8,676.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SE/HP-98 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus
€7,829.16 / yksikkö