APPLETON ELECTRIC SPDT-hätäkaapelin vetokytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 20A @ 125, 250, 480 VAC , Tapauksen aineisto: Valettu alumiini , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 0.5A @ 125 VDC, 0.25 A @ 250 VDC , Syvyys: 7.7 " , HP: 1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC , Indikaattori: Lippuvarsi , NEMA-luokitus: 7CD, 9EFG , Turvallisuusluokitus: UL lueteltu luokan I, divisioonille 1 ja 2, ryhmille C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Johtojen sisääntulo: Kaksi 1 "putken aukkoa
TyyliMalliPituusAsennustyyliKäyttövoimaLeveysHinta (ei alv)
A
AFUX0333-70
11.5 "Vasen15 lb8.2 "€3,040.47
B
AFUX0333-04
11.5 "Oikea25 lb8.2 "€2,715.02
A
AFUX0333-40
11.5 "Vasen25 lb8.2 "€2,715.02
C
AFUX0333-88
16.7 "Tuplapää25 lb11 "€4,642.01
C
AFUX0333-33
16.7 "Tuplapää15 lb11 "€4,386.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?