KERN AND SOHN 963-sarjan testipainot


Suodattaa
Luokka: E1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
963-203
-€2,367.87
Tarjouspyyntö
B
963 - 161I
-€266.55
Tarjouspyyntö
C
963 - 362I
-€595.35
Tarjouspyyntö
D
963 - 261I
-€266.55
Tarjouspyyntö
E
963 - 162I
-€324.74
Tarjouspyyntö
F
963-281
-€453.28
Tarjouspyyntö
G
963 - 361I
-€480.34
Tarjouspyyntö
H
963 - 363I
-€798.31
Tarjouspyyntö
I
963 - 163I
-€446.51
Tarjouspyyntö
J
963-215
1 - 50 g€1,366.60
Tarjouspyyntö
K
963-216
1 - 100 g€1,488.38
Tarjouspyyntö
L
963-217
1 - 200 g€1,813.11
Tarjouspyyntö
M
963-218
1 - 500 g€1,975.48
Tarjouspyyntö
N
963-231
1g€331.50
Tarjouspyyntö
O
963-219
1g - 1kg€2,164.91
Tarjouspyyntö
P
963-220
1g - 2kg€3,030.87
Tarjouspyyntö
Q
963-221
1g - 5kg€3,545.04
Tarjouspyyntö
R
963-222
1g - 10kg€4,140.39
Tarjouspyyntö
S
963-241
1Kg€331.50
Tarjouspyyntö
T
963-205
1mg - 1kg€2,679.08
Tarjouspyyntö
U
963-207
1mg - 5kg€3,910.37
Tarjouspyyntö
V
963-208
1mg - 10kg€4,451.59
Tarjouspyyntö
W
963-201
1mg - 50g€1,894.30
Tarjouspyyntö
X
963-202
1mg - 100g€2,056.66
Tarjouspyyntö
Y
963-206
1mg - 100g€3,490.92
Tarjouspyyntö
Z
963-204
1mg - 500g€2,516.71
Tarjouspyyntö
A1
963-163
2 - 5 kN€405.92
Tarjouspyyntö
B1
963 - 263O
2 - 5 kN€541.23
Tarjouspyyntö
C1
963 - 363O
2 - 5 kN€717.13
Tarjouspyyntö
D1
963-263
2 - 5 kN€405.92
Tarjouspyyntö
E1
963-363
2 - 5 kN€717.13
Tarjouspyyntö
F1
963 - 163O
2 - 5 kN€541.23
Tarjouspyyntö
G1
963-232
2g€331.50
Tarjouspyyntö
H1
963-242
2Kg€744.19
Tarjouspyyntö
I1
963-128H
5-50 kg€159.66
Tarjouspyyntö
J1
963-128
5-50 kg€159.66
Tarjouspyyntö
K1
963-233
5g€331.50
Tarjouspyyntö
L1
963-243
5Kg€744.19
Tarjouspyyntö
M1
963-261
10 - 500 N€240.85
Tarjouspyyntö
N1
963-361
10 - 500 N€439.75
Tarjouspyyntö
O1
963 - 361O
10 - 500 N€608.88
Tarjouspyyntö
P1
963 - 161O
10 - 500 N€446.51
Tarjouspyyntö
Q1
963-161
10 - 500 N€240.85
Tarjouspyyntö
R1
963 - 261O
10 - 500 N€446.51
Tarjouspyyntö
S1
963-234
10g€331.50
Tarjouspyyntö
T1
963-244
10Kg€744.19
Tarjouspyyntö
U1
963-235
20g€331.50
Tarjouspyyntö
V1
963-245
20Kg€1,731.93
Tarjouspyyntö
W1
963-129H
50-350 kg€186.72
Tarjouspyyntö
X1
963-236
50g€331.50
Tarjouspyyntö
Y1
963-246
50Kg€2,029.60
Tarjouspyyntö
Z1
963-237
100g€331.50
Tarjouspyyntö
A2
963-238
200g€331.50
Tarjouspyyntö
B2
963-130H
350-1500 kg€331.50
Tarjouspyyntö
C2
963-130
350-1500 kg€277.38
Tarjouspyyntö
D2
963-362
500 N - 2 kN€541.23
Tarjouspyyntö
E2
963 - 362O
500 N - 2 kN€608.88
Tarjouspyyntö
F2
963 - 262O
500 N - 2 kN€446.51
Tarjouspyyntö
G2
963 - 162O
500 N - 2 kN€446.51
Tarjouspyyntö
H2
963-262
500 N - 2 kN€290.91
Tarjouspyyntö
I2
963-162
500 N - 2 kN€290.91
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?