VESTIL SE/HP-118-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWQ

VESTIL SE/HP-118-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus

Tuote: CE3EWQ Malli: SE/HP-118-AA
€8,819.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
AGM-akun jännite12V
Akun koko8
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko2000 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys26 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs / muovi
Taajuus60 Hz
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Korkeus78 "
Korkeusalue2 1/8 "- 118"
HP2 hv
SisältääLaturi
Yksilöllinen haarukan leveys6"
Jalkojen leveys24 "
Pituus67 "
Nostokorkeus max.118 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs, muovi
Maks. Vahvistimet120A
Maks. Matkan pituus115.875 "
Min. Nostokorkeus2.13 "
Min. Haarukoiden välinen leveys17 "
Min. Leveys jalkojen välissä24 "
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.6.5 "
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Tasainen kapasiteetti 0" - 63"2000 lbs.
Tasainen kapasiteetti 63" - 118"1500 lbs.
Jännite24V
Watts1500W
Leveys53 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVäriHaarukan leveysNostokorkeus max.MateriaaliMaks. Matkan pituusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. NostokorkeusHinta
VESTIL SE/HP-118 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQA SE / HP-11865.38 "Keltainen26 3 / 4 "118 "Teräs114.625 "17 "3.38 "€8,085.27
VESTIL SE/HP-63 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 63 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQB SE / HP-6365.38 "Keltainen26 3 / 4 "63 "Teräs40.12 "17 "3.38 "€6,793.90
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-98 käsipumppu/moottorikäyttöinen pinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus | AG7YQC SE / HP-9865.38 "Keltainen26 3 / 4 "98 "Teräs40.12 "17 "3.38 "€7,829.16
VESTIL SE/HP-63-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 63 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWR SE / HP-63-AA65 "Keltainen Musta26 3 / 4 "63 "Teräs, muovi40.12 "-2.13 "€7,542.63
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-63-AA-AIR ilma-/käsipumppu tehonsäätövarren pinoaja, 63 tuuman koko | CE3EWT SE / HP-63-AA-ILMA63.5 "Keltainen Musta6"63 "Teräs, Lasikuitu40.12 "26.75 "2.13 "€6,179.63
Tarjouspyyntö
VESTIL SE/HP-98-AA käsipumppu/tehosäädettävä varsipinoaja, 98 tuuman enimmäiskorkeus | CE3EWU SE / HP-98-AA65 "Keltainen Musta26 3 / 4 "98 "Teräs, muovi40.12 "-2.13 "€8,676.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SE/HP-118-AA käsipumppu/tehosäädettävä käsivarsipinoaja, 118 tuuman enimmäiskorkeus
€8,819.89 / yksikkö