Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , AGM-akun jännite: 12V , Akun koko: 8 , Akkutyyppi: Yhtiökokous , Pyörän materiaali: polyuretaani , Haarukan pituus: 42 " , Etupyörän materiaali: polyuretaani , HP: 2 hv , Yksittäisen haarukan leveys: 6" , Kantavuus: 2000 lbs. , Max. Amps: 120A , Max. Jalkojen välinen leveys: 50 " , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaissyvyys: 63.5 " , vaihe: 1 , Takapyörän materiaali: polyuretaani , Kääntösäde: 51 " , Tasainen kapasiteetti 0" - 63": 2000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 63" - 118": 1500 lbs. , Jännite: 24V , wattia: 1500W