KERN AND SOHN ABS 220-4N analyyttinen vaaka, 220g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYN

KERN AND SOHN ABS 220-4N analyyttinen vaaka, 220g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8GYN Malli: ABS 220-4N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,894.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys210mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 210 340 325 mm
Asunnon korkeus325 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/- 0.0003 g
Max. Ympäristön kosteus85%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1mg
toistettavuus0.0002g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10mg
Yksikötct, g, mg
Punnituskapasiteetin220g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnituspinnan halkaisija91 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7
Laivan korkeus (cm)52.5
Laivan pituus (cm)57
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN ABS 120-4N analyyttinen vaaka, 120g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYM ABS 120-4NX x 210 345 328 mm328 mm345 mm€1,758.99
KERN AND SOHN ABS 320-4N analyyttinen vaaka, 320 g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYP ABS 320-4NX x 212 340 325 mm325 mm340 mm€2,164.91
KERN AND SOHN ABS 80-4N analyyttinen vaaka, 82g Max. Punnitus, 0.0001 g Luettavuus | CE8GYQ ABS 80-4NX x 210 340 325 mm325 mm340 mm€1,623.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ABS 220-4N analyyttinen vaaka, 220g Max. Paino, 0.0001g Luettavuus
€1,894.30 / yksikkö