VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 40 tuumaa koko | AG7YMR

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YMR Malli: SCSC-800-2040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1"
Korkeus35.5 "
Pituus48 "- 0.5"
Alennettu korkeus14 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Pyörän määrä2
Jousien lukumäärä2
Platform Pituus40 "
Alustan leveys20 "
Korotettu korkeus31 1 / 8 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJousien lukumääräPlatform PituusHinta
VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 32 tuumaa koko | AG7YMN SCSC-400-2032400 lbs.132 "€1,496.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 40 tuumaa
€1,629.29 / yksikkö