E JAMES & CO Nailonletkut


Suodattaa
Väri: Luonnollinen , Kovuus: Ranta R: 121 , Pituus: 100ft. , Materiaali: Nylon , Temp. Alue: -40 - 135 F , Toleranssi: +0.005 - -0.005 " , Tyhjiöluokitus: 29 tuumaa Hg.
TyyliMalliMurtumispaineSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 lämpötilassa 70 astetta F5 / 32 "0.025 "€62.82
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.025 "€59.44
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "0.06 "€179.20
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.015 "€31.26
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "0.040 "€99.55
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "0.035 "€89.11
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "0.03 "€72.31
A
1523-10 mm12 mm
1200 psi10mm325 lämpötilassa 70 astetta F12 mm1mm€184.24
A
1523-8 mm10 mm
1500 psi8mm400 lämpötilassa 70 astetta F10mm1mm€99.17
A
1523-6 mm8 mm
2000 PSI6mm570 lämpötilassa 70 astetta F8mm1mm€88.15
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 lämpötilassa 70 astetta F5 / 16 "1 / 16 "€110.95
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 lämpötilassa 70 astetta F1 / 4 "1 / 2 "€68.83
A
1523-2.7 mm4 mm
2500 psi2.7mm695 lämpötilassa 70 astetta F4"0.650mm€71.98
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 lämpötilassa 70 astetta F1 / 8 "0.024 "€47.28
A
1523-4 mm6 mm
2500 psi4mm720 lämpötilassa 70 astetta F6mm1mm€63.33
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 lämpötilassa 70 astetta F3 / 16 "0.039 "€68.83
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 lämpötilassa 70 astetta F3 / 8 "0.075 "€160.58
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 lämpötilassa 70 astetta F1 / 2 "0.105 "€291.43
A
1523-3 mm5 mm
3500 PSI3mm900 lämpötilassa 70 astetta F5"1mm€91.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?