VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 32 tuumaa koko | AG7YMN

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YMN Malli: SCSC-400-2032

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,496.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys1"
Korkeus30.5 "
Pituus40 "
Alennettu korkeus13 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Pyörän määrä2
Jousien lukumäärä1
Platform Pituus32 "
Alustan leveys20 "
Korotettu korkeus30 3 / 8 "
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJousien lukumääräPlatform PituusHinta
VESTIL SCSC-800-2040 Steel Auto Hite Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 40 tuumaa koko | AG7YMR SCSC-800-2040800 lbs.240 "€1,629.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SCSC-400-2032 Steel Auto Hite Cart, 400 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 32 tuumaa
€1,496.12 / yksikkö