VESTIL SBHA-108-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa

Tuote: AG7YHL Malli: SBHA-108
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€479.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Pultin koko7 / 16 "x 3 1 / 4"
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus3"
Installation TypeAsvaltti
Pituus106 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä5
Pulttien lukumäärä5
Kiinnitysreikien määrä5
Aluslevyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus106 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräAluslevyjen lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL SBHA-36 -nopeudensäädin Kestävä asfalttilaitteisto, 36 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa, koko | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
Tarjouspyyntö
VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Raskas asfalttilaitteisto, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€247.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBHA-108-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa
€479.47 / yksikkö