VESTIL SBHA-48-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YHN Malli: SBHA-48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Pultin koko(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeAsvaltti
Pituus48 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä3
Pulttien lukumäärä6
Kiinnitysreikien määrä3
Aluslevyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräAluslevyjen lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL SBHA-108 -nopeudensäädin Kestävä asfalttilaitteisto, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa, koko | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SBHA-36 -nopeudensäädin Kestävä asfalttilaitteisto, 36 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa, koko | AG7YHM SBHA-36(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"48472 "€340.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBHA-48-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€247.57 / yksikkö