VESTIL SBHA-36-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 36 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa

Tuote: AG7YHM Malli: SBHA-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€340.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHidaste
Pultin koko(4) 7/16" x 2 1/2", (4) 7/16" x 2 1/4"
KanavaKyllä
VäriKeltainen
Puristuslujuus3200 lbs/neliö sisään.
Kahden kaapelikanavan korkeus3 / 4 "
Kahden kaapelikanavan leveys1"
Korkeus2"
Installation TypeAsvaltti
Pituus72 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Ankkurien lukumäärä4
Pulttien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä4
Aluslevyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys10 "
Liikenteenohjauksen tyyppiHidaste
Aluslevy Dia.1 / 2 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoAnkkurien lukumääräPulttien lukumääräAluslevyjen lukumääräKokonaispituusHinta
VESTIL SBHA-108 -nopeudensäädin Kestävä asfalttilaitteisto, 108 tuumaa x 10 tuumaa x 3 tuumaa, koko | AG7YHL SBHA-1087 / 16 "x 3 1 / 4"555106 "€479.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SBHA-48 Speed ​​Bump Raskas asfalttilaitteisto, 48 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa koko | AG7YHN SBHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"36348 "€247.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBHA-36-nopeuspuskuri Raskas asfalttilaitteisto, 36 tuumaa x 10 tuumaa x 2 tuumaa
€340.72 / yksikkö