Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D22008 Inline Insert Polypropeeni Sulku | AC4AYW 2YDT4

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D22008 Upotettu polypropyleenisulku

Varastossa
Tuote: AC4AYW Malli: NS6D22008Ristiviite: 2YDT4
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
€38.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija1.31 "
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Pituus2.59 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue32 astetta 160 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D20008 Inline Insert Polypropeeni Sulku | AC4AYU 2YDT2 NS6D200081.31 "PuristusUpotettu lisäys3.01 "-€49.99
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D22006 Inline Insert Polypropeeni Sulku | AC4AYV 2YDT3 NS6D220061.31 "piikkilankaUpotettu lisäys2.59 "3 / 8 "€39.57
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS NS6D24008 Inline Insert Polypropeeni Sulku | AC4AYX 2YDT5 NS6D240081.31 "MNPTUpotettu lisäys2.44 "-€35.12
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D40008 Paneeliasennus Polypropyylisulku | AC4AYY 2YDT6 NS6D400081.5 "PuristusPaneelikiinnike3.32 "-€64.26
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D42006 Paneeliasennus Polypropyylisulku | AC4AYZ 2YDT7 NS6D420061.5 "piikkilankaPaneelikiinnike2.85 "3 / 8 "€51.29
COLDER PRODUCTS COMPANY NS6D42008 Paneeliasennus Polypropyylisulku | AC4AZA 2YDT8 NS6D420081.5 "piikkilankaPaneelikiinnike2.85 "1 / 2 "€50.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D22008 Upotettu polypropyleenisulku
€38.68 / yksikkö