Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK 175LH -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 2-1 / 4 tuuman kahvan korkeus | CD3WUK 1U173

MASTER LOCK 175LH yhdistelmäriippulukko, nollattava pohjakellon sijainti, 2-1/4 tuuman sankan korkeus

Varastossa
Tuote: CD3WUK Malli: 175LHRistiviite: 1U173
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
€44.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus15 / 16 "
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintipohja
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä4
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä0
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus2.25 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Sakkeli leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Kehon korkeusRungon materiaaliKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysVartalo tyyliKehon paksuusHinta
MASTER LOCK 1502 -yhdistelmälukon keskusta musta / hopea | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Ruostumaton teräs3 / 4 "Karkaistu teräs13 / 16 "Pyöreä3 / 4 "€14.73
MASTER LOCK 1502BLU -yhdistelmälukon keskusta sininen / hopea | AH9AMC 39FD21 1502BLU9 / 32 "-Ruostumaton teräs3 / 4 "Karkaistu teräs13 / 16 "Pyöreä3 / 4 "€15.30
MASTER LOCK 179LH -yhdistelmälukko, 2-1 / 4 tuuman sakkeli, korkeus | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Teräs2.25 "Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€24.29
MASTER LOCK 1175D -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 1-1 / 16 tuuman kahvan korkeus | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€45.40
MASTER LOCK 1175DLH -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 2-1 / 16 tuuman kahvan korkeus | CD2YQU 6MCR1 1175 XNUMX DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki2 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€48.92
MASTER LOCK 1177 -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 1-1 / 16 tuuman sakkeli | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€50.57
MASTER LOCK 975DLHCOM -yhdistelmälukko, nollattava pohjavalintapaikka, 2 tuuman kahvan korkeus | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Messinki2"Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€43.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK 175LH yhdistelmäriippulukko, nollattava pohjakellon sijainti, 2-1/4 tuuman sankan korkeus
€44.32 / yksikkö