VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä | AG7XQA

VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä

Varastossa
Tuote: AG7XQA Malli: PS-4045/CA-CK

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,859.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavateline
Koko1500 lbs.
Karuselli Dia.40 "
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Ensimmäinen asetus29 1 / 16 "
Pituus48.81 "
Alennettu korkeus18-7 / 8 tuumaa
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus45 1 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus12.25 "
Casterin numero4
Platform Pituus42 1 / 2 "
Alustan leveys40 "
Kierto360 astetta
Toinen asetus39 5 / 16 "
Kolmas asetus45 1 / 16 "
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.85
Laivan korkeus (cm)47.94
Laivan pituus (cm)123.67
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoEnsimmäinen asetusKorkeusPituusMax. KorkeusKannettavaToinen asetusHinta
VESTIL PS-4045/CA lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Ei32 3 / 4 "€1,574.90
VESTIL PS-4045 Säädettävä lavateline, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81
VESTIL PS-4045-CK Säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Kyllä37 5 / 16 "€1,365.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä
€1,859.74 / yksikkö