DAYTON Suoravetoiset kaksinkertaisen sisääntulon eteenpäin kaartuvat puhaltimet


Suodattaa
Asumisen viimeistely: Ei eristetty , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 104 astetta F. , Asennus: Moniviesti , Tyyppi: Kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, vähemmän moottoria , Pyörän halkaisija: 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Asunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
A
5NRC4
10-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€255.90
A
5NRC3
10.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€256.40
A
5NRC6
11.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€295.84
A
5NRC5
11.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€305.20

Suoravetoiset kaksinkertaisen sisääntulon eteenpäin kaartuvat puhaltimet

Daytonin suorakäyttöiset kaksoissuuntaiset eteenpäin suuntautuvat puhaltimet tarjoavat raitista ilmaa ahtaissa tiloissa. Niitä käytetään lämmitys-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien kanssa. Nämä puhaltimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja niissä on vahvistettu pyörä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Niissä on teräksiset pyörät, joissa on korroosionkestävä viimeistely ohjattavuutta varten, ja kotelon tuki ja joustavat tyynyt tärinän minimoimiseksi. Daytonin suorakäyttöiset puhaltimet voivat korvata useimmat puhaltimet samalla hevosvoimalla. Valitse laaja valikoima suorakäyttöisiä puhaltimia, saatavana 10.312, 10.375 ja 11.5 poistokorkeusvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?