OSTAJIEN TUOTTEET 8590245 Takalokasuojan ruosteenkestävä 50 1/2 tuumaa | AA8LBN 19A770

BUYERS PRODUCTS 8590245 Takalokasuoja ruosteenkestävä 50 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LBN Malli: 8590245Ristiviite: 19A770

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalasi
VäriMusta
Pituus50.5 "
MateriaaliPoly
Paksuus23.5 "
TyyppiTakaosa
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)127.76
Laivan leveys (cm)67.82
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusTyyppiLeveysHinta
OSTAJATUOTTEET 8590195 Takalokasuojan ruostetta kestävä 48 tuumaa | AA8LBM 19A769 859019548 "20 "Rust Resistant22.5 "€142.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 8590245 Takalokasuoja ruosteenkestävä 50 1/2 tuumaa
€178.34 / yksikkö