VESTIL PS-4045 Säädettävä lavateline, 5000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XPZ Malli: PS-4045

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,123.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavateline
Koko5000 lbs.
Värisininen
Ensimmäinen asetus20 1 / 4 "
Korkeus10 "
Pituus45.75 "
Alennettu korkeus10 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus34.94 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus10 "
Platform Pituus42 1 / 2 "
Alustan leveys40 "
Toinen asetus30 1 / 2 "
Kolmas asetus34 15 / 16 "
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)116.21
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoEnsimmäinen asetusKorkeusPituusMax. KorkeusKannettavaToinen asetusHinta
VESTIL PS-4045/CA lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Ei32 3 / 4 "€1,574.90
VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
VESTIL PS-4045-CK Säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Kyllä37 5 / 16 "€1,365.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PS-4045 Säädettävä lavateline, 5000 Lb. Kapasiteetti
€1,123.81 / yksikkö