VESTIL PS-4045-CK Säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7XQB

VESTIL PS-4045-CK säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XQB Malli: PS-4045-CK

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavateline
Sisältää paristotEi
Koko1500 lbs.
Karuselli Dia.40 "
Mukana karuselliKyllä
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Ensimmäinen asetus27 1 / 16 "
KehysmateriaaliTeräs
Kahva Dia.1 sisään.
Kahvan korkeus36 sisään.
Kahvan korkeus36 "
Korkeus17 1 / 16 "
Pituus48.81 "
Alennettu korkeus16-1 / 2 tuumaa
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42.75 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus19.06 "
Casterin numero4
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä3
Platform Pituus42 1 / 2 "
Alustan leveys40 "
KannettavaKyllä
Toinen asetus37 5 / 16 "
Kolmas asetus42 3 / 4 "
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)123.67
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoEnsimmäinen asetusKorkeusPituusMax. KorkeusKannettavaToinen asetusHinta
VESTIL PS-4045/CA lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Ei32 3 / 4 "€1,574.90
VESTIL PS-4045 Säädettävä lavateline, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81
VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PS-4045-CK säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti
€1,365.90 / yksikkö