VESTIL PS-4045/CA lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL PS-4045/CA-lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF3PGG Malli: PS-4045/CARistiviite: 8AEZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,574.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavateline
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
Karuselli Dia.40 "
Mukana karuselliKyllä
Värisininen
Ensimmäinen asetus22 1 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Pituus45.75 "
Kantavuus4000 lb
Alennettu korkeus12-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36.88 "
Min. Korkeus17.06 "
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä3
Platform Pituus42 1 / 2 "
Alustan leveys40 "
KannettavaEi
Korotettu korkeus22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Kierto360 astetta
Toinen asetus32 3 / 4 "
Kolmas asetus36 7 / 8 "
Leveys40.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.4
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoEnsimmäinen asetusKorkeusPituusMax. KorkeusKannettavaToinen asetusHinta
VESTIL PS-4045 Säädettävä lavateline, 5000 Lb. Kapasiteetti | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,123.81
VESTIL PS-4045/CA-CK säädettävä lavateline, karusellipyörä | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€1,859.74
VESTIL PS-4045-CK Säädettävä lavateline, pyörä, 1500 Lb. Kapasiteetti | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Kyllä37 5 / 16 "€1,365.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PS-4045/CA-lavateline, 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,574.90 / yksikkö