Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PLWC-Y Pyöräkiila, iso, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tuumaa, keltainen, valettu muovi | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y pyöräkiila, iso, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tuumaa, keltainen, valettu muovi

Varastossa
Tuote: AG7XFR Malli: PLWC-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen
Syvyys18.5 "
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus9"
Pituus18.5 "
MateriaaliMuovi
RakennusmateriaaliMuovi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys7.25 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus9"
Pyörän kiilan pituus18.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino5 lbs.
Pyörän kiilan leveys7.25 "
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil OH-15 Kaksisilmukkaiset kelaketjut ripustimella: Ne on kiinnitetty telakan seinään ja kiinnityskiikkaan varkauden ja väärin sijoittamisen estämiseksi.
  • Vestil SA-1012 alumiiniemali Pyörän kiikan merkit: Näissä hyvin näkyvissä kylteissä on kirkkaan punaiset kirjaimet, jotka varoittavat kuorma-autoja ja laiturityöntekijöitä kiiltopyöristä.
  • Vestil STRAP-3-WC Nylon Pyörän kiinnityssarjat: Ne sopivat ihanteellisesti kiilojen pitämiseen laiturissa. Nämä nailonhihnat tarjoavat helpon tavan nopeaan kiilojen poistamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta pyöräkiilaa tarvitsen?

V. Sinun tulee käyttää yhtä kiilaa kutakin rengasta kohti. Se kiinnittää sekä etu- että takapään liikkeen rajoittamiseksi.

K. Toimiiko tämä kiila kaltevassa tasossa?

V. Kyllä, jos ajoneuvosi on pysäköity jyrkälle rinteelle tai mäelle, Vestil PLWC-Y estää sitä vierimästä pois.

K. Mikä on suositeltu koko pyöräkiilalle?

V. On suositeltavaa, että pyöräkiilat ovat neljäsosa renkaan halkaisijasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL PWC-G Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, vihreä, kierrätetty polypropeeni | AG7XUH PWC-G---Vihreäpolypropeeni€55.82
VESTIL PWC-Y Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, keltainen, kierrätetty polypropeeni | AG7XUJ PWC-Y---Keltainenpolypropeeni€68.15
VESTIL PWC-BK Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta, kierrätetty polypropeeni | CE3ERA PWC-BK---Mustapolypropeeni€60.12
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-BK Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, musta, kierrätettyä muovia | CE3ERB PWC-DS-BK---Mustakierrätysmuovin€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-OR Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, oranssi, kierrätettyä muovia | CE3ERC PWC-DS-TAI---Oranssikierrätysmuovin€83.03
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-YL Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, keltainen, kierrätettyä muovia | CE3ERD PWC-DS-YL---Keltainenkierrätysmuovin€72.85
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-OR Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, oranssi, kierrätetty polypropeeni | CE3ERE PWC-TAI---Oranssipolypropeeni€55.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLWC-Y pyöräkiila, iso, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tuumaa, keltainen, valettu muovi
€49.98 / yksikkö