VESTIL PWC-DS-OR Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, oranssi, kierrätettyä muovia | CE3ERC

VESTIL PWC-DS-OR Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, oranssi, kierrätettyä muovia

Tuote: CE3ERC Malli: PWC-DS-OR
€83.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriOranssi
Kasvokulma45 astetta, 60 astetta
Kasvojen tutkinto45 astetta, 60 astetta
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus6"
Reikä dia.1 1 / 8 "
Pituus10.6875 "
Materiaalikierrätysmuovin
RakennusmateriaaliMuovi
Reikien lukumäärä1
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.6875 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys9.25 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus10.69 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino12 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL PLWC-Y Pyöräkiila, iso, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tuumaa, keltainen, valettu muovi | AG7XFR PLWC-Y---KeltainenMuovi€49.98
VESTIL PWC-G Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, vihreä, kierrätetty polypropeeni | AG7XUH PWC-G---Vihreäpolypropeeni€55.82
VESTIL PWC-Y Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, keltainen, kierrätetty polypropeeni | AG7XUJ PWC-Y---Keltainenpolypropeeni€68.15
VESTIL PWC-BK Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta, kierrätetty polypropeeni | CE3ERA PWC-BK---Mustapolypropeeni€60.12
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-BK Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, musta, kierrätettyä muovia | CE3ERB PWC-DS-BK---Mustakierrätysmuovin€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-YL Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, keltainen, kierrätettyä muovia | CE3ERD PWC-DS-YL---Keltainenkierrätysmuovin€72.85
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-OR Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, oranssi, kierrätetty polypropeeni | CE3ERE PWC-TAI---Oranssipolypropeeni€55.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PWC-DS-OR Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, oranssi, kierrätettyä muovia
€83.03 / yksikkö