Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SA-1012 alumiini emali pyörän jarrukiilat, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa koko, valkoinen | AG7YEU

VESTIL SA-1012 alumiiniemalipyörän kiilaakyltti, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7YEU Malli: SA-1012
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
€34.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkiila merkillä
VäriPunainen, valkoinen
Syvyys0.0625 "
Korkeus9.75 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
LegendaLaki sanoo, että tukahduta pyöräsi
Selite / taustaväriLaki sanoo, että tukahduta pyöräsi
Pituus0.062 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
AsennustyyliSeinä
pakkauskoko1
HeijastavaEi
ShapeNeliö
Merkki korkeus9.75 "
Kyltin leveys11.75 "
Paksuus0.0625 "
UV KestävyysKyllä
VedenpitäväKyllä
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)0.16
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SA-1012 alumiiniemalipyörän kiilaakyltti, 1/16 tuumaa x 11-3/4 tuumaa x 9-3/4 tuumaa, valkoinen
€34.92 / yksikkö