Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PWC-G Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, vihreä, kierrätetty polypropeeni | AG7XUH

VESTIL PWC-G pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, vihreä, kierrätetty polypropeeni

Varastossa
Tuote: AG7XUH Malli: PWC-G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriVihreä
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus7.5 "
Reikä dia.1 3 / 8 "
Pituus10.25 "
Materiaalipolypropeeni
RakennusmateriaaliMuovi
Materiaalin paksuus2 tuhat
Reikien lukumäärä2
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.25 "
Kokonaiskorkeus7.5 "
kokonaisleveys7.5 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus7.5 "
Pyörän kiilan pituus10.25 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino6 lbs.
Pyörän kiilan leveys7.5 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL PLWC-Y Pyöräkiila, iso, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 tuumaa, keltainen, valettu muovi | AG7XFR PLWC-Y---KeltainenMuovi€49.98
VESTIL PWC-Y Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, keltainen, kierrätetty polypropeeni | AG7XUJ PWC-Y---Keltainenpolypropeeni€68.15
VESTIL PWC-BK Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta, kierrätetty polypropeeni | CE3ERA PWC-BK---Mustapolypropeeni€60.12
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-BK Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, musta, kierrätettyä muovia | CE3ERB PWC-DS-BK---Mustakierrätysmuovin€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-OR Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, oranssi, kierrätettyä muovia | CE3ERC PWC-DS-TAI---Oranssikierrätysmuovin€83.03
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-DS-YL Pyöräkiila, kaksoiskaltevuus, 10-11/16 x 9-1/4 x 6 tuumaa, keltainen, kierrätettyä muovia | CE3ERD PWC-DS-YL---Keltainenkierrätysmuovin€72.85
Tarjouspyyntö
VESTIL PWC-OR Pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, oranssi, kierrätetty polypropeeni | CE3ERE PWC-TAI---Oranssipolypropeeni€55.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PWC-G pyöräkiila, 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 tuumaa, vihreä, kierrätetty polypropeeni
€55.82 / yksikkö