APPROVED VENDOR Tee, FNPT ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1LTZ6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€11.98
B
1LUA1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€35.44
C
1LTZ2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€8.90
C
1LUA5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€80.86
C
1LUA7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€102.47
C
1LUA3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€56.63
D
2UE34
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€60.77
A
2 UA91
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€39.81
A
2 UA92
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€61.61
C
1LTZ4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€11.34
C
1LUB2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€249.38
C
1LTZ8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€19.44
C
1Lty9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€8.56
A
2 UA90
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "€28.94
A
2 UA89
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€24.61
A
2 UA93
304 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€105.66
D
2UE33
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€28.60
C
1LUA9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2.5 "€207.48
A
2 UA33
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€62.66
A
2 UA31
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€29.23
E
2TY65
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--2"€140.98
E
2TY62
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1"€48.05
E
1 1/2 150 TEE 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€96.55
A
2 UA32
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "€40.11
E
1 TEE 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€35.66
E
3/4 150 TEE 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€22.81
F
1/2 150 TEE 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€16.79
E
1/4 150 TEE 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€10.11
D
2 UB68
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€47.38
B
2TY21
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€16.51
E
2TY61
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--3 / 4 "€35.20
B
2TY20
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€8.27
A
2 UA35
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€149.98
A
2 UA34
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€95.14
B
2TY22
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€63.26
E
2 TEE 150
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€121.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?