VESTIL PHCH-4-20 ammattimainen ketjunostin, kapasiteetti 4000 lb, 20 jalkaa nostokorkeus

Varastossa
Tuote: AG7WZR Malli: PHCH-4-20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€731.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
ANSI-luokkaB30.16-2003
Koko4,000 lbs.
Luokan tyyppiKannettava käsiketjunostin
VäriOranssi
sisäkorkeus15 "
Korkeus14.937 "
Pituus7.062 "
Nostaa20 ft.
Nosta korkeus20 ft.
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys7.0625 "
Kokonaiskorkeus14.94 "
kokonaisleveys8.06 "
TyyppiKannettava käsiketjunostin
Leveys8.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)37.94
Laivan pituus (cm)17.94
Laivan leveys (cm)20.48
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusNostaaKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
VESTIL PHCH-10-10 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZB PHCH-10-1023 5 / 8 "10 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€790.25
VESTIL PHCH-10-15 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€962.01
VESTIL PHCH-10-20 Professional Ketjunostin, 10000 lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,138.09
VESTIL PHCH-1-10 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€266.18
VESTIL PHCH-1-15 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 15 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€317.73
VESTIL PHCH-1-20 Professional Ketjunostin, 1000 lb Kapasiteetti, 20 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€373.51
VESTIL PHCH-2-10 Professional Ketjunostin, 2000 lb Kapasiteetti, 10 jalkaa Nostokorkeus | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€306.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PHCH-4-20 ammattimainen ketjunostin, kapasiteetti 4000 lb, 20 jalkaa nostokorkeus
€731.62 / yksikkö