AUTOQUIP DPL -sarjan saksinostopöytä


Suodattaa
TyyliMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituus
A
DPL-036-0005
0.7532 "24 "7 sekuntia.500 lbs.48 "36 "32 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-048-0030
1.540 "24 "28 sekuntia.3000 lbs.72 "42 "40 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-036-0150
1.532 "24 "8 sekuntia.1500 lbs.48 "36 "32 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-036-0030
1.532 "24 "16 sekuntia.3000 lbs.48 "36 "32 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-084-0060
572 "48 "42 sekuntia.6000 lbs.96 "60 "72 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-072-0120
562 "36 "46 sekuntia.12000 lbs.84 "48 "65 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-144-0060
5108 "72 "58 sekuntia.6000 lbs.132 "96 "108 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-144-0090
5113 "72 "91 sekuntia.9000 lbs.136 "96 "113 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-048-0120
543 "24 "44 sekuntia.12000 lbs.72 "42 "43 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-132-0030
5102 "60 "84 sekuntia.3000 lbs.124 "84 "102 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-084-0090
570 "48 "56 sekuntia.9000 lbs.96 "60 "70 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-108-0120
588 "54 "72 sekuntia.12000 lbs.112 "78 "88 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-120-0030
592 "60 "88 sekuntia.3000 lbs.116 "84 "92 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-108-0030
582 "54 "67 sekuntia.3000 lbs.106 "78 "82 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-144-0120
5113 "72 "91 sekuntia.12000 lbs.136 "96 "113 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-096-0090
580 "48 "70 sekuntia.9000 lbs.104 "60 "80 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-060-0030
560 "36 "25 sekuntia.3000 lbs.84 "48 "60 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-060-0060
560 "36 "25 sekuntia.6000 lbs.84 "48 "60 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-096-0030
572 "48 "48 sekuntia.3000 lbs.96 "60 "72 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-084-0120
570 "48 "55 sekuntia.12000 lbs.96 "60 "70 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-060-0120
554 "36 "36 sekuntia.12000 lbs.84 "48 "54 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-072-0030
560 "36 "30 sekuntia.3000 lbs.84 "48 "60 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-108-0090
588 "54 "46 sekuntia.9000 lbs.112 "78 "88 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-072-0090
562 "36 "47 sekuntia.9000 lbs.84 "48 "62 "
Tarjouspyyntö
A
084 DP030
572 "48 "42 sekuntia.3000 lbs.96 "60 "72 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-096-0060
572 "48 "48 sekuntia.6000 lbs.96 "60 "72 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-120-0120
596 "60 "73 sekuntia.12000 lbs.120 "84 "96 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-096-0120
580 "48 "68 sekuntia.12000 lbs.104 "60 "80 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-108-0060
582 "54 "67 sekuntia.6000 lbs.106 "78 "82 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-0132-0120
5106 "60 "82 sekuntia.12000 lbs.128 "84 "106 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-072-0060
560 "36 "30 sekuntia.6000 lbs.84 "48 "60 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-132-0090
5106 "60 "82 sekuntia.9000 lbs.128 "84 "106 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-120-0090
596 "60 "73 sekuntia.9000 lbs.120 "84 "96 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-132-0060
5102 "60 "84 sekuntia.6000 lbs.124 "84 "102 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-060-0090
554 "36 "37 sekuntia.9000 lbs.84 "48 "54 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-048-0060
540 "24 "22 sekuntia.6000 lbs.72 "42 "40 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-120-0060
592 "60 "88 sekuntia.6000 lbs.116 "84 "92 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-144-0030
5108 "72 "58 sekuntia.3000 lbs.132 "96 "108 "
Tarjouspyyntö
A
DPL-048-0090
543 "24 "38 sekuntia.9000 lbs.72 "42 "43 "
Tarjouspyyntö

DPL -sarjan saksinostopöytä

Autoquip DPL -sarjan saksinostopöytiä käytetään nostamaan, laskemaan tai asettamaan kuormia, ja niissä on saksimekanismi, joka koostuu toisiinsa yhdistetyistä metallijaloista, jotka ulottuvat ja vetäytyvät sisään, mikä mahdollistaa pystysuoran liikkeen. Niissä on teräskanavat, jotka estävät vääntymisen ja taipumisen kuormituksen alaisena. Näissä nostopöydissä on kierrelaakerit jokaisessa kääntöpisteessä iskun- ja hankauskestävyyden sekä epätasaisten kuormien käsittelykyvyn takaamiseksi. Niitä on saatavana 500, 1500, 3000, 6000, 9000 ja 12000 lbs:n nostokapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?