HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HWU9 Slip On Laippa Putken koko 4 tuumaa Ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJJ

APPROVED VENDOR 4HWU9 Slip On laippaputken koko 4 tuumaa ulkohalkaisija 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CJJ Malli: 4HWU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWR9 Slip On laippaputken koko 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 1/2 tuumaa | AD8CHR 4HWR9304 Ruostumaton teräs43.5 "1 / 2 "€43.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT3 liukastettu laippaputken koko 1 1/4 tuumaa Od4 5/8 tuumaa | AD8CHV 4HWT3304 Ruostumaton teräs44.625 "1.25 "€15.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT5 Laippa putkikoko 2 tuumaa Ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CHX 4HWT5304 Ruostumaton teräs46"2"€111.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT7 Slip On laippaputken koko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CHZ 4HWT7304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€179.89
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT8 Laippa putkikoko 4 tuumaa Ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJA 4HWT8304 Ruostumaton teräs89"4"€212.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT9 Laippa laippaputken koko 6 tuumaa Ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJB 4HWT9304 Ruostumaton teräs811 "6"€399.93
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4HWU2 Liukuva laippaputken koko 3/4 tuumaa ulkohalkaisija 3 7/8 tuumaa | AD8CJC 4HWU2316 Ruostumaton teräs43.875 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWU9 Slip On laippaputken koko 4 tuumaa ulkohalkaisija 9 tuumaa
€643.40 / yksikkö