TELEMECANIQUE SENSORS 1NO + 1NC hätäkaapelin vetokytkin


Suodattaa
Case Materiaali: sinkkialumiinin , Yhteydenottolomake: 1NC / 1NO , DC-kontaktien luokitus: 0.27 A @ 250 VDC , Indikaattori: Ei eristetty , IP-luokitus: 65 , Min. Nykyinen: Ei sovellettavissa , NEMA-luokitus: 1, 4, 12 , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Lämpövirta: 10A , Johtojen sisääntulo: 1 / 2 "NPT
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusSyvyysPituusAsennustyyliKäyttövoimaLeveysHinta (ei alv)
A
XY2CH13250H7
3A2.38 "7.76 "Tuplapää4.5 lb2.68 "€563.02
B
XY2CE1A150H7
3 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€661.72
C
XY2CE2A250H7
3 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€631.79
A
XY2CH13150H7
3 A @ 240 VAC1.57 "7.76 "Tuplapää4.5 lb2.68 "€524.82
B
XY2CE1A250H7
3 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€636.90
B
XY2CE2A150H7
3 A @ 240 VAC4.13 "9"Yksi pääEi sovellettavissa9.02 "€653.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?