RANCO Linjajännitetermostaatit, LCD -näyttö, harmaa


Suodattaa
Väri: Harmaa , Ohjausalue: -30 - 220 astetta F , Syvyys: 2.5 " , Differentiaali: 1 astetta 30 astetta F , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Näppäimistön lukitus: Kyllä , Asennustyyppi: Pystysuora tai vaaka , Anturin tyyppi: Termistori , Kytkimen toiminto: Avaa / sulje nousussa , Leveys: 2.75 "
TyyliMalliKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteVaiheiden lukumääräKytkimen tyyppiJännitealueHinta (ei alv)
A
ETC112-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€129.12
A
ETC211-000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€171.91
A
ETC111-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€133.84
A
ETC212-000-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 - 240 VAC€158.72
A
ETC-112000-000
NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 - 240 VAC€120.00
A
ETC212-100-000
NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24 - 240 VAC€208.14
A
ETC-111000-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€122.40
A
ETC211-100-000
NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€209.99
B
ETC-241000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC22 SPDT120 - 240 VAC€208.31
B
ETC-141000-000
NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 - 240 VAC€168.41

Linjajännitetermostaatit, LCD -näyttö, harmaa

Ranco ETC -sarjan linjajännitetermostaatit tarjoavat päälle/pois-ohjausta ja tarjoavat elektronisia korvaavia sähkömekaanisia lämpötilankäsittelylaitteita kaupallisissa lämmitys-, ilmastointi-, jäähdytys- ja jäähdytyssovelluksissa. Ne tarjoavat joustavuutta laajojen lämpötila-alueiden, valittavissa olevien lämmitys-/jäähdytystilojensa, yksi- ja kaksivaiheisten ominaisuuksien ja/tai monijännitetulojen ansiosta 240 VAC asti. Lisäksi nämä termostaatit on integroitu LCD-lukunäyttöihin lämpötilan, releen tilan ja säätöasetusten havaitsemiseksi, ja niissä on näppäimistön lukitus, joka estää loppukäyttäjän asetusten muuttamisen. Lisäksi niissä on IP67-luokiteltu pöly- ja vesitiiviysanturit ja EEPROM-muistit, jotka säilyttävät ohjausasetukset sähkökatkojen aikana. Niissä on SPST (yksinapainen yhden heitto) tai SPDT (single napainen kaksinkertainen heitto) -kytkimet lämpötila-asetusten säätämiseksi, ja ne ovat saatavilla NEMA 1- ja NEMA 4X -koteloissa, mikä takaa suojan veden sisäänpääsyn aiheuttamilta vaurioilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?